ヒガノ
ヒガノの 消火器・消火用品
ヒガノの 消火器スタンド
消火器ボックス WE Type
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43101129
品番
PWE-01S-H
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
建築物にフィットするシンプルな壁収納型の消火器ボックス壁収納型
ブラケットレス
奥行き220mm以上確保してください。
消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)
11
高さ(mm)
本体:710
材質(本体)
スチール焼付塗装仕上
奥行(mm)
本体:205
材質(扉)
ステンレスHL仕上
本体幅(mm)
290
関連資料:
(0.08MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません