ヒガノ
ヒガノの 消火器・消火用品
ヒガノの 消火器スタンド
消火器ボックス FY Type
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43101138
品番
PFY-01S
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ステンレスボックス仕様の壁固定型の消火器ボックス
壁固定型
ブラケットレス
奥行き220mm以上確保してください。
消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)
3
高さ(mm)
本体:600
材質(本体)
ステンレスHL仕上
奥行(mm)
本体:170
材質(扉)
ステンレスHL仕上
本体幅(mm)
250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません