ヒガノ
ヒガノの 消火器・消火用品
ヒガノの 消火器スタンド
消火器ボックス FD Type
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43101156
品番
PFD-03S-M
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
柔軟に設置位置を調整できる置き型の消火器ボックス
質量(kg)
4
高さ(mm)
本体:300
材質(本体)
ステンレスHL仕上
奥行(mm)
本体:250
本体幅(mm)
250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません