SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43102389 品番00082871
販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

SPICERR スパイサー
ポケッタブルジェットファン SJU-1
ポケットに入れられるほどコンパクト!
水滴飛ばしやホコリ掃除に!
お部屋の掃除やアウトドアで活躍!
手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!
SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。
ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、
洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。
SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴
大容量バッテリーで最大連続使用は100分
「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。
驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。
5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応
パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。
例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。
ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。

定格電圧(V)7.4 内容本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1 本体質量(g)306 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×44 使用時間(分)(強)10分〜(弱)100分 風速(m/s)【強】70【中】50 【弱】25 (スタンダードノズル:ノズル先端から1cm離れた位置で測定) 充電時間約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合 回転速度(min-1[r.p.m])【強】130,000 保護回路過熱保護、過電流保護、自動電源OFF バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】3000 インターフェイスUSB Type-C(DC5V-2A以下推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする