10.8Vリチウムイオン電池

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)1.5 注文コード43107515 品番BSL1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品はバッテリー容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクトなのに高容量
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い

電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)86×42×65 充電器形名UC12SL 充電時間(分)約60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43107515
2025-02-16
用途:
ハイコーキ 掃除機用
山昇管工業株式会社 様 (建設業・工事業)

本体のバッテリーが劣化してきたので購入しました
他のネットショップのレビュー見ると正規品なのに悪評価だったりするので やはり工具屋さんであるモノタロウで注文した次第です
さっそく使用しましたが ハイパワーで気持ちよく使用出来ました!
ありがとうございます

2024-02-06
用途:
ドライバトリルでD.I.Y.
その他業種

長時間の作業や硬い木材を加工するには、少しパワー不足を感じますが日曜大工ツールとしては必要充分です!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする