※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指針接点付真空計

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43110727 品番 649-A350-2-H.L:-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

仕様●接断差:0.3%F.S以内(-5〜45℃)●設定方法:外部よりツマミで調整(内部調整式も製作可) 材質BS ケース形状A 質量(kg)約0.7 大きさ(Φ)100mm 種類真空 形式ケース:防滴形 接点上下限2接点 接続ねじG3/8 材質(ケース)ADC 再現性(%)精度:±0.5F.S 精度(%)設定:±1.6F.S 大きさ100 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50以上 測定流体気体及び液体 材質(ブルドン管)SUS316 指示精度±1.6%F.S 力率0.4 外装ケース:黒色 誘導負荷(A)AC100V 0.05 周囲温度(℃)-5〜45 接続形状U 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0 耐電圧(V/min)AC1500ケース端子間 抵抗負荷(A)AC100V 0.5/AC200V 0.2 電線引出口ターミナル又は防水端子箱コンジットG1/2メスJIS 15bグランド付
注意
2接点の場合100、150共SPDT(2ab)接点が標準製作です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする