曜日別特売
SV1100R-5FU-T-C4 S Series(SV1100R) SMC 43113446

 

SV1100R-5FU-T-C4 S Series(SV1100R) SMC 43113446
SV1100R-5FU-T-C4 S Series(SV1100R) SMC 43113446

S Series(SV1100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手注文コード43113446品番SV1100R-5FU-T-C4
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式マニホールド:(-) ダブル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする