曜日別特売
SV1100R-5W7UD-01T S Series(SV1100R) SMC 43113586

 

SV1100R-5W7UD-01T S Series(SV1100R) SMC 43113586
SV1100R-5W7UD-01T S Series(SV1100R) SMC 43113586

S Series(SV1100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8ねじの種類(T) NPTF注文コード43113586品番SV1100R-5W7UD-01T
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W7)5000ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W7) 5000 mmパイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする