曜日別特売
SV1100RK-5FU-C-C6 S Series(SV1100RK) SMC 43113613

 

SV1100RK-5FU-C-C6 S Series(SV1100RK) SMC 43113613
SV1100RK-5FU-C-C6 S Series(SV1100RK) SMC 43113613

S Series(SV1100RK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード43113613品番SV1100RK-5FU-C-C6
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式マニホールド:(-) ダブル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする