大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
43114906
品番
M4×70×50
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
70
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。