曜日別特売
SV1C00-5FU-C-N3 S Series(SV1C00) SMC 43115162

 

SV1C00-5FU-C-N3 S Series(SV1C00) SMC 43115162
SV1C00-5FU-C-N3 S Series(SV1C00) SMC 43115162

S Series(SV1C00)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(N3) o5/32ワンタッチ管継手注文コード43115162品番SV1C00-5FU-C-N3
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(N3) o5/32ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式マニホールド:(-) ダブル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする