曜日別特売
SV3100-5W1R-02 S Series(SV3100) SMC 43117427

 

SV3100-5W1R-02 S Series(SV3100) SMC 43117427
SV3100-5W1R-02 S Series(SV3100) SMC 43117427

S Series(SV3100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc注文コード43117427品番SV3100-5W1R-02
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W1)300ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W1) 300 mmパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする