大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)皿アンダーカット(ステンレス/SC-4)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
12
注文コード
43121251
品番
M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
SC-4
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿アンダーカット
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
約4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8