※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個圧力レンジ(MPa)-0.1~1.6大きさ100ケース形状A注文コード43123029品番670-A851-1-H:-0.1~1.6MPA
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・大きさ・ケース形状など384種類から選べます他の種類を見る このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。