タカダ化学品製造
タカダ化学品製造の 接着剤
タカダ化学品製造の エポキシ系接着剤
タカダ化学品製造の 2液タイプ
4100A セッチャクザイ 500G タカダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43123929
品番
4101
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状