3/22より値下げ!現場を応援

FC LT2500SSQD 23 タトゥーラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 43127309 FC LT2500SSQD 23 タトゥーラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 43127309

23 タトゥーラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比5.1 注文コード43127309 品番FC LT2500SSQD
参考基準価格(税別)¥21,770 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) 値下げ
20,980
この商品はギア比など3種類から選べます 他の種類を見る

「ZAION V製モノコックボディ×AIRDRIVE DESIGN」により、剛性と操作性を高めたバスフィッシング専用スピニング。

用途淡水専用。 材質スプール:薄肉アルミ 径(Φmm)スプール:45 ベアリング(ボール/ローラー)7/1 ハンドルハンドルノブ:HG-Iライト アーム長さ(mm)ハンドルアーム:50 材質(ボディ)ZAION V ギア比5.1 巻取長さ(cm)72/ハンドル1回転 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)標準巻糸量PE:0.4-200 糸巻量(lb-m)標準巻糸量ナイロン:3-150 標準自重(g)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする