3/22より値下げ!現場を応援
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の リール
23 タトゥーラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ギア比
6.2
注文コード
43127327
品番
LT2500S-XH-QD
参考基準価格(税別)
¥21,770
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
ギア比
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
「ZAION V製モノコックボディ×AIRDRIVE DESIGN」により、剛性と操作性を高めたバスフィッシング専用スピニング。
用途
淡水専用。
材質
スプール:薄肉アルミ
径(Φmm)
スプール:45
ベアリング
(ボール/ローラー)7/1
ハンドル
ハンドルノブ:HG-Iライト
アーム長さ(mm)
ハンドルアーム:55
材質(ボディ)
ZAION V
ギア比
6.2
巻取長さ(cm)
87/ハンドル3回転
最大ドラグ(kg)
5
糸巻き量(号-m)
標準巻糸量PE:0.6-200
糸巻量(lb-m)
標準巻糸量ナイロン:4-150
標準自重(g)
180