ルームエアコン(Eシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 冷房能力(kW)4 注文コード43128246 品番S405ATEP-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は冷房能力など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様室外機:R405AEP、室内機:F405ATEP-W ホワイト 電源単200V 20A 寸法(m)最大高低差:15 接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5 冷房能力(kW)4 低温暖房能力(kW)5.3 適用畳数『暖房』11〜14畳(18〜23m2)、『冷房』11〜17畳(18〜28m2) 冷房消費電力(W)1370 暖房消費電力(W)1410
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする