ダイキン工業
ダイキン工業の 空調/換気関連部品
ダイキン工業の エアコン本体
ダイキン工業の ルームエアコン
ルームエアコン(Eシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
冷房能力(kW)
5.6
注文コード
43128255
品番
S565ATEP-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
冷房能力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
室外機:R565AEP、室内機:F565ATEP-W
色
ホワイト
電源
単200V 20A
寸法(m)
最大高低差:15
接続径
冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
冷房能力(kW)
5.6
低温暖房能力(kW)
6.5
適用畳数
『暖房』15〜18畳(
2
4〜30m
2
)、『冷房』15〜
2
3畳(
2
5〜39m
2
)
冷房消費電力(W)
2070
暖房消費電力(W)
1880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません