用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ
リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮
スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属
グリップ長さ(mm)【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種YZF-R25(18-25) / YZF-R3(18-25) / MT-03(18-24) / MT-25(18-24) / YZF-R15(23) / YZF-R125(23) / MT-09(20) / XSR900(20) / MT-09TRACER(15-17) / TRACER900(18-20) / MT-10(20) / TMAX500 / スカイウェイブ250 / マジェスティ [4D9] / スカイウェイブ400 / グランドマジェスティ / マグザム / スカイウェイブ650