変換アダプタ USB 5Gbps アルミコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154706 品番AD-USB31CAF
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。
最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。
隣接ポートに干渉しにくい超小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。
耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。
最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25〜45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25〜70℃、95%RH/24H、95%RH/24H、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0 コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-Type-Cコネクタオス、ストレート 対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型 USB規格USB5Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする