変換アダプタ USB TypeC-ライトニング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154776 品番AD-USB30LCFW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-C端子をLightning端子に変換し、Ligtningポート搭載機器で充電やデータ転送が出来ます。
Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。
Power Delivery 60Wに対応し、高速充電で効率的に電力供給ができます。
最大480Mbpsでのデータ転送可能です。
紛失防止ストラップ付きで、持ち運び時の紛失リスクを軽減できます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※USB OTG非対応のため、マウスやキーボードなどのUSB接続機器は正常に動作しない場合があります。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様出力元コネクタ:Lightning、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD60W、DP Altモード対応:非対応 コネクタ形状Lightnigコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、ストレート 対応機種Lightningポート搭載機器(iPhone、iPad、iPod、AirPodsなど) アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型MFi認証あり USB規格USB2.0480Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする