変換アダプタ USB2.0 PD240W対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155020 品番AD-USB34CCFBK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。
コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。
耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。
PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。
USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD240W出力(48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-20℃-60℃、動作湿度範囲:30%〜70%、保存温度範囲:25/-5度 コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、回転 対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。 保存湿度範囲30%〜70% アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型 USB規格USB2.0480Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする