ドッキングステーション USB TypeC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43155047 品番USB-CVDK19
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMIとVGAの映像出力端子を搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。
VGA映像端子を備えているので、HDMI端子のないディスプレイへの映像出力にも対応します。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度はHDMI:4K(3840×2160)+VGA:フルHD(1920×1080)までサポートします。
映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※macOSは外部ディスプレイ2台への拡張モードをサポートしていません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。

仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:18W、対応出力ディスプレイ数:2台、最大対応解像度:4K/60Hz、最大対応解像度/リフレッシュレート:【ディスプレイ1台接続時】HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)、【ディスプレイ2台接続時】、HDMIポート/3840×2160(4K/30Hz)+VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。、HDMI:1ポート、VGA:1ポート、ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 サイズ1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。 ポート数4ポート 最大出力(W)USB PD:82 コネクタ形状USB Type-C 最大入力(W)USB PD:100 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)100 USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、USB Aメス/USB 2.0:1ポート 供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(5Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/最大500 ケーブルタイプケーブル着脱 入力ポートUSB PD:あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする