付属品六角レンチ
仕様個口数:1個口
材質スチール、ウレタンフォーム、PP
幅(mm)背もたれ:約460
色ブルー
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)PU
張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
背もたれロー
肘掛なし
機能なし、肘:可動肘(跳ね上げ式)
形態出荷形態:ノックダウン組立式
組立時間約20分
材質(座面)ウレタン
肘高さ(mm)約605、最大:約725
生地布
総耐荷重(kg)約120
色(シェル)ホワイト
材質(部品)主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム、PP
六角レンチ(mm)5
カテゴリーその他
組立人数約1
色(座面)ブルー
色(背面)ブルー