チェア 学童用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156727 品番150-SNCK47P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

座面の高さが320〜580mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。
フットレストがあり、座りやすい。上下左右方向の可動も可能です。
収納式肘を装備、必要のない時は後ろ側に折って収納できます。
背中にフィットする、ダブルバック背もたれ。
背もたれは体格に合わせて、上下前後に調整ができます。
操作しやすい位置に座面昇降レバーがあります。
背もたれの高さが760〜960mmまで上下調節できます。
移動に便利なキャスター付き。座るとストッパーがかかる機能。
収納に便利な跳ね上げ肘を装備、机にも安心して収納できます。
座面と背もたれ用のカバー付きで、汚れたら洗濯が可能です。
120kgと、十分な耐荷重。

付属品六角レンチ 仕様個口数:1個口 材質スチール、ウレタンフォーム、PP 幅(mm)背もたれ:約460 ブルー 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)PU 張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル) 背もたれロー 肘掛なし 機能なし、肘:可動肘(跳ね上げ式) 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間約20分 材質(座面)ウレタン 傾斜角度(°)約605 肘高さ(mm)最大:約725 生地 総耐荷重(kg)約120 色(シェル)ホワイト 材質(部品)主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム、PP 六角レンチ(mm)5 カテゴリーその他 組立人数約1 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする