CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの フライパン・グリルパン
CAPTAIN STAGの ハンドル・その他関連商品
グリル フックハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43157165
品番
UG-1590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ラウンドグリルプレート用のフックハンドル。調理後のラウンドグリルプレートを卓上へ移動させるのに便利です。アミ交換用のフックとしても使えます。調理中のラウンドプレートのズレも防げます。
材質
フック:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木
質量(g)
75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×33×25
適合プレート
UG-1591・UG-1592・UG-1593