セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファ
ベロアコンパクトソファー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43157655
品番
A1058p-b-718IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)
16
色
ベロアパールホワイト
サイズ
1人掛け
幅(cm)
104
高さ(cm)
49.5
奥行き(cm)
75
脚高(cm)
13.5
注意
※脚本体は150mmですが、装着時に15mmほど食い込むため高さに誤差が生じます。座ったときは座面が沈み込み、座面の高さが表記よりも低くなりますのでご了承ください。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません