曜日別特売
SY3300-5ZF1-H-W4-01-NA S Series(SY3300) SMC 43157783

S Series(SY3300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rc取付(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)注文コード43157783品番SY3300-5ZF1-H-W4-01-NA
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコモンマニュアル(F) スライド形ロック式取付(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm)コイル(-) 標準バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする