セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファ
ベロアブロックソファー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43158057
品番
A1112a-a-719BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
自由に組み合わせられるブロックソファで、自分だけの特別な空間を演出できます。ベロア調の生地が高級感を引き立て、上品な雰囲気をプラス。カバーは着脱式で洗濯もできるので、いつでも清潔に保てます。
材質
【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)
6
色
ベロアグレージュ
サイズ
L
幅(cm)
120
高さ(cm)
15
奥行き(cm)
60
注意
※こちらの商品はお客様自身でカバーの取り付けをお願いいたします。中身(本体)は二つに分割されています(Mサイズが二個)。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません