本体

AS-AMBM2-WH アームスタンド ホワイト ARCHISS 43158197 AS-AMBM2-WH アームスタンド ホワイト ARCHISS 43158197 AS-AMBM2-WH アームスタンド ホワイト ARCHISS 43158197 AS-AMBM2-WH アームスタンド ホワイト ARCHISS 43158197 AS-AMBM2-WH アームスタンド ホワイト ARCHISS 43158197

アームスタンド ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43158197 品番AS-AMBM2-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スマホやタブレットを快適に使用するための多機能スタンドで、特にデスクワークや動画視聴、レシピ確認などに最適。
約4.7インチから13インチまで対応、ホルダー部分はしっかりとデバイスを固定し、安定した使用ができます。
ホルダー部にはボールジョイント構造を採用&3つの可動軸を搭載し他アームで、画面の角度や高さを細かく調整できるため、目線に合わせた快適なポジションが取れます。
最長314mmのロングアームは、モニターやノートパソコンとデバイスの高さを合わせたり、高い目線で作業を行う際に役立ちます。目線を高く保つことで、首や肩への負担を軽減し、より快適な作業環境を実現します。

仕様対応目安:4.7〜13インチ(128〜224 mm) 材質スチール、アルミニウム、プラスチック 質量(kg)約1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×154×413 保証期間6ヶ月間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする