角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43166068 品番MUCF208VN,Y
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。

寸法A(mm)36 寸法A0(mm)51.2 寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)21 寸法B(mm)42.9 寸法J(mm)102 寸法L(mm)130 寸法N(mm)16 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)40 形状角フランジ形ユニット グリスニップル有り 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 質量(kg)2.15 取付ボルトの呼びM14 軸受箱の呼び番号MF208 ベアリング呼び番号MUC208 基本定格荷重Cr(kN)24.9 基本定格荷重Cor(kN)14.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31131932
2017-05-24
用途:
食品搬送コンベアの軸受
株式会社大西食品 様

スープ搬送コンベアの軸受に使用、水が掛かる場所なのでステンレス製に変更、耐久性がが全然違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする