寸法A(mm)25.5
寸法A0(mm)33.3
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)15
寸法A4(mm)43
寸法A6(mm)8
寸法B(mm)31
寸法H(mm)113
寸法J(mm)90
寸法L(mm)60
寸法N(mm)12
寸法S(mm)12.7
軸径(Φmm)15
形状ひしフランジ形
軸受呼び番号MUC202
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.32
軸受箱の呼び番号AFL204C-J
基本定格荷重Cr(kN)10.9
基本定格荷重Cor(kN)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応