旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43169866
品番
MUCF201V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,870
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
寸法A(mm)
25.5
寸法A0(mm)
33.3
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
15
寸法A4(mm)
43
寸法A6(mm)
8
寸法B(mm)
31
寸法J(mm)
64
寸法L(mm)
86
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
12
形状
角フランジ形ユニット
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43169866
MUCF201V
46251757
MUCF201VN,Y
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です