曜日別特売
SY3520-1DZ-M5 SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3520) SMC 43171792

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3520)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8注文コード43171792品番SY3520-1DZ-M5
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(1) AC100管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする