曜日別特売
SY5120-5WO-C4-F2 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WO) SMC 43187427

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5120-5WO-C4-F2 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WO) SMC 43187427
SY5120-5WO-C4-F2 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WO) SMC 43187427

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WO)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(F2) サイドブラケット付
CE-対応品(-) なし
内容量1個注文コード43187427品番SY5120-5WO-C4-F2
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手ブラケット(F2) サイドブラケット付CE-対応品(-) なしリード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする