曜日別特売
SY5130-5UF1-N7-NA S Series(SY5130) SMC 43193718

S Series(SY5130)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手注文コード43193718品番SY5130-5UF1-N7-NA
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする