曜日別特売
SY5220-5LS-C6N-F2 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LS) SMC 43207203

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43207203品番SY5220-5LS-C6N-F2
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPTブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする