曜日別特売
SY5240-5LOD-Q S Series(SY5240) SMC 43212322

S Series(SY5240)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル注文コード43212322品番SY5240-5LOD-Q
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタなしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする