曜日別特売
SY7120-4DZ-02F-F2-Q S Series(SY7120-4DZ) SMC 43254067

S Series(SY7120-4DZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
注文コード
43254067
品番
SY7120-4DZ-02F-F2-Q
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
ねじの種類
(F) G
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
コネクタ
コネクタ付
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする