曜日別特売

S Series(SY7120-4DZ)

S Series(SY7120-4DZ) - SMCS Series(SY7120-4DZ) - SMCS Series(SY7120-4DZ) - SMCS Series(SY7120-4DZ) - SMCS Series(SY7120-4DZ) - SMCS Series(SY7120-4DZ) - SMCS Series(SY7120-4DZ) - SMCS Series(SY7120-4DZ) - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全11種類を絞り込む
管接続口径
切換方式
コネクタ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43254006SY7120-4DZ-02NNPT(02) 1/42位置シングル付
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254015SY7120-4DZ-02TNPTF(02) 1/42位置シングル付
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254024SY7120-4DZ-02N-QNPT(02) 1/42位置シングル付
¥9,960
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254033SY7120-4DZ-02F-F2(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
¥10,070
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254042SY7120-4DZ-02T-F2(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
¥10,070
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254058SY7120-4DZ-C8F-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル付
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254067SY7120-4DZ-02F-F2-Q(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
¥10,400
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254076SY7120-4DZ-C10F-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル付
¥10,670
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254085SY7120-4DZ-C8F-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル付
¥10,670
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254094SY7120-4DZ-N11T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルコネクタ付
¥10,780
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254103SY7120-4DZ-02F-X20-QG(02) 1/42位置シングル付
¥10,890
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする