曜日別特売
SY7120-4DZ-02F-X20-Q S Series(SY7120-4DZ) SMC 43254103

S Series(SY7120-4DZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
G
注文コード
43254103
品番
SY7120-4DZ-02F-X20-Q
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ねじの種類
G
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
2位置シングル
コネクタ
付
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
使用流体
空気
スレッド
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする