SY7120-5H-N11T S Series(SY7120-5H) SMC 43255966

S Series(SY7120-5H)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
(02) 1/4
A、Bポート:(02) 1/4
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
内容量1個注文コード43255966品番SY7120-5H-N11T
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手切換方式2位置シングルリード線取出方法(H) グロメット規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気スレッド(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)600コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする