SY7120-5LZ-02F-Q S Series(SY7120-5LZ) SMC 43257025

S Series(SY7120-5LZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類G注文コード43257025品番SY7120-5LZ-02F-Q
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類G管接続口径(02) 1/4切換方式2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする