SY7120-5LZ-C8F-Q S Series(SY7120-5LZ) SMC 43257122

S Series(SY7120-5LZ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手注文コード43257122品番SY7120-5LZ-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手切換方式2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする