曜日別特売
SY7220-5GZ-02N S Series(SY7220) SMC 43267202

S Series(SY7220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4注文コード43267202品番SY7220-5GZ-02N
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類NPT管接続口径(02) 1/4切換方式2位置ダブルリード線取出方法(G) グロメット規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(2) 2位置ダブル使用流体空気スレッド(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする