曜日別特売
SY7220-5L-02-Q S Series(SY7220) SMC 43267437

S Series(SY7220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4注文コード43267437品番SY7220-5L-02-Q
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類Rc管接続口径(02) 1/4切換方式2位置ダブルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(2) 2位置ダブル使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする