シリコーンオイルKF96

(136件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード43270729 品番KF96-20CS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,874
この商品は粘度・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。

成分ジメチルシリコーンオイル 適合離型・潤滑・消泡 無色透明(液体) 用途離型・潤滑・消泡など。 トラスコ品番492-1402 質量(kg)1.2 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.2mL RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43270729 KF96-20CS-1 56298506 KF96-20CS シリコーンオイル KF96 信越化学工業 シリコーンオイル KF96 信越化学工業 1缶(1kg) 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 136
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02335094
2025-06-06
用途:
車の洗車時

洗車の時、車の黒いプラスティックの所に使ってます。
黒が際立って綺麗になります。
原液で使うと長持ちする気がしてます。

2024-10-23
用途:
自家用車やバイクのメンテナンス
個人 様 (教育・研究機関)

車やバイクの水洗い後、シリコン部分に薄く塗りつけると新車にもどったようになります。オイルですから塗りつけすぎると滑りやすくなるため、足下回りは注意が必要です。容量の半分ほど使いましたが、もう手放すことができなくなりました。これは素晴らしい商品です。今回は換え置きにと思い、再注文しました。

1人が参考にしています
2024-12-17
用途:
車の樹脂部分
運輸・通信業

少し硬めの為に温かい時期を好むと思いますがその分しっかりと樹脂部に残ります。仕上がりもとてもきれいです。

対象商品:
02335085
2024-06-06
用途:
バイクの黒い樹脂部分の白ボケ対策に塗布
日工株式会社 様

今までは、スプレータイプを使っていたのですが流れ落ちるのが早いので今回は缶タイプを購入しました。少量で深い色に仕上がるのでいい感じに成っています。どの程度の期間現状を維持出来るか観察します。

1人が参考にしています
対象商品:
02335076
2024-05-24
用途:
艶出し。
サービス業

安定のシリコンであります。

100が一番安定しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02335085
2023-11-20
用途:
車内 バンパーなど
サービス業

はじめて、ひと塗りで真っ黒が甦りました。今までどれだけの薬剤を試したか
これに早く出会いたかった。

4人が参考にしています
対象商品:
02335094
2023-06-24
用途:
無塗装樹脂部品のメンテナンス
金融・保険業

ベタつきも少なくしっかりと浸透してくれます
愛車の樹脂部品が日焼けや経年劣化で白くなって困ってる方必須です

6人が参考にしています
対象商品:
37152245
2023-09-18
用途:
ハーバリウム
信州鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

いろんな物を、シリコーンオイルと一緒に瓶の中に入れて試してみたいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする