曜日別特売
SY7240-5G-Q S Series(SY7240) SMC 43271217

S Series(SY7240)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式2位置ダブル注文コード43271217品番SY7240-5G-Q
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
定格電圧(V)(5) DC24切換方式2位置ダブルリード線取出方法(G) グロメット規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(2) 2位置ダブル使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) Internal pilotコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする