曜日別特売
SY7240-5LNS S Series(SY7240) SMC 43271226

S Series(SY7240)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式2位置ダブル注文コード43271226品番SY7240-5LNS
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
定格電圧(V)(5) DC24切換方式2位置ダブルリード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(2) 2位置ダブル使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) Internal pilotコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする